Radson - Radiateur panneau habillé 44 200 800 Ramo plinthe gauche - RCV442000800L


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 539 W
type - 44
hauteur - 200 mm
longueur - 800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1071 W
Emballage et conditions
4 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PLINTHE RAMO GAUCHE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
6438149906985
Réf. Sonepar
03100130117
Réf. Fournisseur
RCV442000800L
Réf. Commerciale
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
539 W
type:
44
hauteur:
200 mm
longueur:
800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1071 W
exposant N:
1.3433
contenu en eau:
4.4 l