Radson - Radiateur panneau habillé 44 200 900 Parada plinthe gauche - FCV442000900L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 607 W
type - 44
hauteur - 200 mm
longueur - 900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1205 W
Emballage et conditions
4 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PLINTHE PARADA GAUCHE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
6438149906145
Réf. Sonepar
03100130174
Réf. Fournisseur
FCV442000900L
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
607 W
type:
44
hauteur:
200 mm
longueur:
900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1205 W
exposant N:
1.3433
contenu en eau:
4.95 l
Les Atouts de la gamme:
PLINTHE PARADA GAUCHE


