Radson - Radiateur panneau habillé FARO V 20 2100 600 - FAVP202100600

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé FARO V 20 2100 600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 761 W

  • type - 20

  • hauteur - 2100 mm

  • longueur - 600 mm

Emballage et conditions

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537955205

Réf. Sonepar

03100795520

Réf. Fournisseur

FAVP202100600

Réf. Commerciale

Radson

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

761 W

type:

20

hauteur:

2100 mm

longueur:

600 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1459 W

exposant N:

1.2746

contenu en eau:

8.37 l

Radiateur eau chaude FARO V Type 20,vertical blanc, hauteur 2100mm , largeur 600mm, puissance 1886W