Radson - Radiateur panneau habillé FARO V 21 1800 300 - FAVP201800300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 459 W
type - 20
hauteur - 1800 mm
longueur - 300 mm
Emballage et conditions
8 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
6438537955298
Réf. Sonepar
03100795529
Réf. Fournisseur
FAVP201800300
Réf. Commerciale
Radson
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
459 W
type:
20
hauteur:
1800 mm
longueur:
300 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
881 W
exposant N:
1.276
contenu en eau:
4.8 l