Radson - Radiateur panneau habillé FARO V 22 1800 450 - FAVP221800450

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé FARO V 22 1800 450

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1014 W

  • type - 22

  • hauteur - 1800 mm

  • longueur - 450 mm

Emballage et conditions

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537954994

Réf. Sonepar

03100795499

Réf. Fournisseur

FAVP221800450

Réf. Commerciale

Radson

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1014 W

type:

22

hauteur:

1800 mm

longueur:

450 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1983 W

exposant N:

1.3139

contenu en eau:

8.25 l

Radiateur eau chaude FARO V Type 22,vertical blanc, hauteur 1800mm , largeur 450mm, puissance 1569 W