Radson - Radiateur panneau habillé FARO V 22 1950 450 - FAVP221950450

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1149 W
type - 22
hauteur - 1950 mm
longueur - 450 mm
Emballage et conditions
8 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
6438537954956
Réf. Sonepar
03100795495
Réf. Fournisseur
FAVP221950450
Réf. Commerciale
Radson
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1149 W
type:
22
hauteur:
1950 mm
longueur:
450 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2242 W
exposant N:
1.3079
contenu en eau:
9.72 l