Radson - Radiateur panneau habillé FARO V 22 2100 750 - FAVP222100750

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 655 W
type - 22
hauteur - 2100 mm
longueur - 750 mm
Emballage et conditions
8 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
6438537954895
Réf. Sonepar
03100795489
Réf. Fournisseur
FAVP222100750
Réf. Commerciale
Radson
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
655 W
type:
22
hauteur:
2100 mm
longueur:
750 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1265 W
exposant N:
1.2876
contenu en eau:
5.65 l