Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 11 300x1000 G - PPAR113001000L

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 11 300x1000 G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 275 W

  • type - 11

  • hauteur - 300 mm

  • longueur - 1000 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 529 W

Emballage et conditions

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

6438537492977

Réf. Sonepar

03100749297

Réf. Fournisseur

PPAR113001000L

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

275 W

type:

11

hauteur:

300 mm

longueur:

1000 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

529 W

exposant N:

1.282

contenu en eau:

1.7 l

Radiateur eau chaude INTEGRA PARADA HP GAUCHE Type 11, horizontal blanc , hauteur 300mm , largeur 1000mm , puissance 529W