Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 11 300x1600 G - PPAR113001600L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 440 W
type - 11
hauteur - 300 mm
longueur - 1600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 846 W
Emballage et conditions
8 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
INTEGRA PARADA HP GAUCHE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
6438537493073
Réf. Sonepar
03100749307
Réf. Fournisseur
PPAR113001600L
Réf. Commerciale
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
440 W
type:
11
hauteur:
300 mm
longueur:
1600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
846 W
exposant N:
1.282
contenu en eau:
2.72 l