Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 11 300x1800 G - PPAR113001800L


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 495 W 
- type - 11 
- hauteur - 300 mm 
- longueur - 1800 mm 
- émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 952 W 
Emballage et conditions
- 8 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
INTEGRA PARADA HP GAUCHE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
6438537493097
Réf. Sonepar
03100749309
Réf. Fournisseur
PPAR113001800L
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
495 W
type:
11
hauteur:
300 mm
longueur:
1800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
952 W
exposant N:
1.282


