Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 11 400x1000 G - PPAR114001000L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 353 W
type - 11
hauteur - 400 mm
longueur - 1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 680 W
Emballage et conditions
8 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
INTEGRA PARADA HP GAUCHE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
6438537493257
Réf. Sonepar
03100749325
Réf. Fournisseur
PPAR114001000L
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
353 W
type:
11
hauteur:
400 mm
longueur:
1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
680 W
exposant N:
1.2824
contenu en eau:
2.2 l


