Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 11 400x1600 G - PPAR114001600L

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 11 400x1600 G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 565 W

  • type - 11

  • hauteur - 400 mm

  • longueur - 1600 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1088 W

Emballage et conditions

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

6438537493356

Réf. Sonepar

03100749335

Réf. Fournisseur

PPAR114001600L

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

565 W

type:

11

hauteur:

400 mm

longueur:

1600 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1088 W

exposant N:

1.2824

contenu en eau:

3.52 l

Radiateur eau chaude INTEGRA PARADA HP GAUCHE Type 11, horizontal blanc , hauteur 400mm , largeur 1600mm , puissance 1088W