Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 11 500x800 D - PPAR115000800R

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 11 500x800 D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 342 W

  • type - 11

  • hauteur - 500 mm

  • longueur - 800 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 658 W

Emballage et conditions

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

6438537493486

Réf. Sonepar

03100749348

Réf. Fournisseur

PPAR115000800R

Réf. Commerciale

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

342 W

type:

11

hauteur:

500 mm

longueur:

800 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

658 W

exposant N:

1.2827

Radiateur eau chaude INTEGRA PARADA HP Type 11, horizontal blanc , hauteur 500mm , largeur 800mm , puissance 658W