Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 11 600x1200 D - PPAR116001200R

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 11 600x1200 D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 599 W

  • type - 11

  • hauteur - 600 mm

  • longueur - 1200 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1153 W

Emballage et conditions

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

6438537493837

Réf. Sonepar

03100749383

Réf. Fournisseur

PPAR116001200R

Réf. Commerciale

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

599 W

type:

11

hauteur:

600 mm

longueur:

1200 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1153 W

exposant N:

1.2831

contenu en eau:

3.84 l

Radiateur eau chaude INTEGRA PARADA HP Type 11, horizontal blanc , hauteur 600mm , largeur 1200mm , puissance 1153W