Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 11 600x1500 G - PPAR116001500L

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 11 600x1500 G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 748 W

  • type - 11

  • hauteur - 600 mm

  • longueur - 1500 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1442 W

Emballage et conditions

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

6438537573492

Réf. Sonepar

03100757349

Réf. Fournisseur

PPAR116001500L

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

748 W

type:

11

hauteur:

600 mm

longueur:

1500 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1442 W

exposant N:

1.2831

contenu en eau:

4.8 l

Radiateur eau chaude INTEGRA PARADA HP GAUCHE Type 11, horizontal blanc , hauteur 600mm , largeur 1500mm , puissance 1442W