Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 11 600x400 G - PPAR116000400L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 200 W
type - 11
hauteur - 600 mm
longueur - 400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 384 W
Emballage et conditions
8 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
INTEGRA PARADA HP GAUCHE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
6438537493691
Réf. Sonepar
03100749369
Réf. Fournisseur
PPAR116000400L
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
200 W
type:
11
hauteur:
600 mm
longueur:
400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
384 W
exposant N:
1.2831
contenu en eau:
1.28 l


