Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 11 750x1100 D - PPAR117501100R


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 659 W
type - 11
hauteur - 750 mm
longueur - 1100 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1275 W
Emballage et conditions
8 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
INTEGRA PARADA HP
Voir tous les produits de cette gammeEAN
6438537494087
Réf. Sonepar
03100749408
Réf. Fournisseur
PPAR117501100R
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
659 W
type:
11
hauteur:
750 mm
longueur:
1100 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1275 W
exposant N:
1.2922