Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 11 750x600 D - PPAR117500600R

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 11 750x600 D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 359 W

  • type - 11

  • hauteur - 750 mm

  • longueur - 600 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 695 W

Emballage et conditions

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

6438537493981

Réf. Sonepar

03100749398

Réf. Fournisseur

PPAR117500600R

Réf. Commerciale

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

359 W

type:

11

hauteur:

750 mm

longueur:

600 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

695 W

exposant N:

1.2922

contenu en eau:

2.4 l

Radiateur eau chaude INTEGRA PARADA HP Type 11, horizontal blanc , hauteur 750mm , largeur 600mm , puissance 695W