Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 11 750x800 G - PPAR117500800L

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 11 750x800 G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 479 W

  • type - 11

  • hauteur - 750 mm

  • longueur - 800 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 927 W

Emballage et conditions

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

6438537494032

Réf. Sonepar

03100749403

Réf. Fournisseur

PPAR117500800L

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

479 W

type:

11

hauteur:

750 mm

longueur:

800 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

927 W

exposant N:

1.2922

Radiateur eau chaude INTEGRA PARADA HP GAUCHE Type 11, horizontal blanc , hauteur 750mm , largeur 800mm , puissance 927W