Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 11 900x1000 G - PPAR119001000L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 693 W
type - 11
hauteur - 900 mm
longueur - 1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1347 W
Emballage et conditions
8 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
INTEGRA PARADA HP GAUCHE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
6438537494353
Réf. Sonepar
03100749435
Réf. Fournisseur
PPAR119001000L
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
693 W
type:
11
hauteur:
900 mm
longueur:
1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1347 W
exposant N:
1.3013
contenu en eau:
4.5 l


