Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 11 900x1500 D - PPAR119001500R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1039 W
type - 11
hauteur - 900 mm
longueur - 1500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2021 W
Emballage et conditions
8 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
INTEGRA PARADA HP
Voir tous les produits de cette gammeEAN
6438537496791
Réf. Sonepar
03100749679
Réf. Fournisseur
PPAR119001500R
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1039 W
type:
11
hauteur:
900 mm
longueur:
1500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2021 W
exposant N:
1.3013
contenu en eau:
6.75 l


