Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 11 900x1800 D - PPAR119001800R

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 11 900x1800 D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1247 W

  • type - 11

  • hauteur - 900 mm

  • longueur - 1800 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2425 W

Emballage et conditions

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

6438537494469

Réf. Sonepar

03100749446

Réf. Fournisseur

PPAR119001800R

Réf. Commerciale

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1247 W

type:

11

hauteur:

900 mm

longueur:

1800 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2425 W

exposant N:

1.3013

Radiateur eau chaude INTEGRA PARADA HP Type 11, horizontal blanc , hauteur 900mm , largeur 1800mm , puissance 2425W