Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 11 900x700 G - PPAR119000700L

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 11 900x700 G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 485 W

  • type - 11

  • hauteur - 900 mm

  • longueur - 700 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 943 W

Emballage et conditions

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

6438537494292

Réf. Sonepar

03100749429

Réf. Fournisseur

PPAR119000700L

Réf. Commerciale

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

485 W

type:

11

hauteur:

900 mm

longueur:

700 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

943 W

exposant N:

1.3013

contenu en eau:

3.15 l

Radiateur eau chaude INTEGRA PARADA HP GAUCHE Type 11, horizontal blanc , hauteur 900mm , largeur 700mm , puissance 943W