Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 21 300x3000 G - PPAR213003000L2

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 21 300x3000 G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1143 W

  • hauteur - 300 mm

  • longueur - 3000 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2196 W

  • exposant N - 1.2786

Emballage et conditions

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

6438537862336

Réf. Sonepar

03100786233

Réf. Fournisseur

PPAR213003000L2

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1143 W

hauteur:

300 mm

longueur:

3000 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2196 W

exposant N:

1.2786

contenu en eau:

10.2 l

Radiateur eau chaude INTEGRA PARADA HP GAUCHE Type 21, horizontal blanc , hauteur 300mm , largeur 3000mm , puissance 2196W