Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 21 300x800 G - PPAR213000800L2

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 21 300x800 G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 305 W

  • hauteur - 300 mm

  • longueur - 800 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 586 W

  • exposant N - 1.2786

Emballage et conditions

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

6438537862183

Réf. Sonepar

03100786218

Réf. Fournisseur

PPAR213000800L2

Réf. Commerciale

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

305 W

hauteur:

300 mm

longueur:

800 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

586 W

exposant N:

1.2786

Radiateur eau chaude INTEGRA PARADA HP GAUCHE Type 21, horizontal blanc , hauteur 300mm , largeur 800mm , puissance 586W