Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 21 500x2000 G - PPAR215002000L2

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 21 500x2000 G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1151 W

  • hauteur - 500 mm

  • longueur - 2000 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2226 W

  • exposant N - 1.2907

Emballage et conditions

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

6438537862718

Réf. Sonepar

03100786271

Réf. Fournisseur

PPAR215002000L2

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1151 W

hauteur:

500 mm

longueur:

2000 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2226 W

exposant N:

1.2907

contenu en eau:

11 l

Radiateur eau chaude INTEGRA PARADA HP GAUCHE Type 21, horizontal blanc , hauteur 500mm , largeur 2000mm , puissance 2226W