Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 21 600x1200 D - PPAR216001200R2

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 21 600x1200 D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 797 W

  • hauteur - 600 mm

  • longueur - 1200 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1546 W

  • exposant N - 1.2967

Emballage et conditions

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

6438537860158

Réf. Sonepar

03100786015

Réf. Fournisseur

PPAR216001200R2

Réf. Commerciale

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

797 W

hauteur:

600 mm

longueur:

1200 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1546 W

exposant N:

1.2967

contenu en eau:

7.92 l

Radiateur eau chaude INTEGRA PARADA HP Type 21, horizontal blanc , hauteur 600mm , largeur 1200mm , puissance 1546W