Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 21 750x2600 G - PPAR217502600L2

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 21 750x2600 G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 2037 W

  • hauteur - 750 mm

  • longueur - 2600 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 3991 W

  • exposant N - 1.3169

Emballage et conditions

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

6438537866327

Réf. Sonepar

03100786632

Réf. Fournisseur

PPAR217502600L2

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

2037 W

hauteur:

750 mm

longueur:

2600 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

3991 W

exposant N:

1.3169

contenu en eau:

21.58 l

Radiateur eau chaude INTEGRA PARADA HP GAUCHE Type 21, horizontal blanc , hauteur 750mm , largeur 2600mm , puissance 3991W