Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 21 900x500 D - PPAR219000500R2

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 21 900x500 D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 446 W

  • hauteur - 900 mm

  • longueur - 500 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 883 W

  • exposant N - 1.3371

Emballage et conditions

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

6438537860226

Réf. Sonepar

03100786022

Réf. Fournisseur

PPAR219000500R2

Réf. Commerciale

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

446 W

hauteur:

900 mm

longueur:

500 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

883 W

exposant N:

1.3371

Radiateur eau chaude INTEGRA PARADA HP Type 21, horizontal blanc , hauteur 900mm , largeur 500mm , puissance 883W