Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 21 900x800 G - PPAR219000800L2

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 21 900x800 G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 713 W

  • hauteur - 900 mm

  • longueur - 800 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1412 W

  • exposant N - 1.3371

Emballage et conditions

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

6438537866396

Réf. Sonepar

03100786639

Réf. Fournisseur

PPAR219000800L2

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

713 W

hauteur:

900 mm

longueur:

800 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1412 W

exposant N:

1.3371

Radiateur eau chaude INTEGRA PARADA HP GAUCHE Type 21, horizontal blanc , hauteur 900mm , largeur 800mm , puissance 1412W