Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 22 300x1000 D - PPAR223001000R2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 482 W
hauteur - 300 mm
longueur - 1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 937 W
exposant N - 1.3
Emballage et conditions
8 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
INTEGRA PARADA HP
Voir tous les produits de cette sérieEAN
6438537868017
Réf. Sonepar
03100786801
Réf. Fournisseur
PPAR223001000R2
Réf. Commerciale
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
482 W
hauteur:
300 mm
longueur:
1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
937 W
exposant N:
1.3
contenu en eau:
3.4 l