Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 22 300x2000 G - PPAR223002000L2

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 22 300x2000 G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 965 W

  • hauteur - 300 mm

  • longueur - 2000 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1874 W

  • exposant N - 1.3

Emballage et conditions

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

6438537868185

Réf. Sonepar

03100786818

Réf. Fournisseur

PPAR223002000L2

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

965 W

hauteur:

300 mm

longueur:

2000 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1874 W

exposant N:

1.3

contenu en eau:

6.8 l

Radiateur eau chaude INTEGRA PARADA HP GAUCHE Type 22, horizontal blanc , hauteur 300mm , largeur 2000mm , puissance 1874W