Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 22 400x1200 D - PPAR224001200R2

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 22 400x1200 D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 736 W

  • hauteur - 400 mm

  • longueur - 1200 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1438 W

  • exposant N - 1.3098

Emballage et conditions

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

6438537868451

Réf. Sonepar

03100786845

Réf. Fournisseur

PPAR224001200R2

Réf. Commerciale

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

736 W

hauteur:

400 mm

longueur:

1200 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1438 W

exposant N:

1.3098

contenu en eau:

5.4 l

Radiateur eau chaude INTEGRA PARADA HP Type 22, horizontal blanc , hauteur 400mm , largeur 1200mm , puissance 1438W