Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 22 500x600 D - PPAR225000600R2

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 22 500x600 D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 442 W

  • hauteur - 500 mm

  • longueur - 600 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 866 W

  • exposant N - 1.3197

Emballage et conditions

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

6438537868734

Réf. Sonepar

03100786873

Réf. Fournisseur

PPAR225000600R2

Réf. Commerciale

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

442 W

hauteur:

500 mm

longueur:

600 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

866 W

exposant N:

1.3197

contenu en eau:

3.3 l

Radiateur eau chaude INTEGRA PARADA HP Type 22, horizontal blanc , hauteur 500mm , largeur 600mm , puissance 866W