Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 22 600x1600 D - PPAR226001600R2

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 22 600x1600 D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1360 W

  • hauteur - 600 mm

  • longueur - 1600 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2682 W

  • exposant N - 1.3295

Emballage et conditions

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

6438537869496

Réf. Sonepar

03100786949

Réf. Fournisseur

PPAR226001600R2

Réf. Commerciale

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1360 W

hauteur:

600 mm

longueur:

1600 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2682 W

exposant N:

1.3295

contenu en eau:

10.56 l

Radiateur eau chaude INTEGRA PARADA HP Type 22, horizontal blanc , hauteur 600mm , largeur 1600mm , puissance 2682W