Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 22 600x700 D - PPAR226000700R2

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 22 600x700 D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 595 W

  • hauteur - 600 mm

  • longueur - 700 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1173 W

  • exposant N - 1.3295

Emballage et conditions

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537869151

Réf. Sonepar

03100786915

Réf. Fournisseur

PPAR226000700R2

Réf. Commerciale

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

595 W

hauteur:

600 mm

longueur:

700 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1173 W

exposant N:

1.3295

contenu en eau:

4.62 l

Radiateur eau chaude INTEGRA PARADA HP Type 22, horizontal blanc , hauteur 600mm , largeur 700mm , puissance 1173W