Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 33 300x1600 G - PPAR333001600L2

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 33 300x1600 G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1073 W

  • hauteur - 300 mm

  • longueur - 1600 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2102 W

  • exposant N - 1.3159

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

6438537866723

Réf. Sonepar

03100786672

Réf. Fournisseur

PPAR333001600L2

Réf. Commerciale

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1073 W

hauteur:

300 mm

longueur:

1600 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2102 W

exposant N:

1.3159

contenu en eau:

8.16 l

Radiateur eau chaude INTEGRA PARADA HP GAUCHE Type 33, horizontal blanc , hauteur 300mm , largeur 1600mm , puissance 2102W