Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 33 400x1100 G - PPAR334001100L2

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 33 400x1100 G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 930 W

  • hauteur - 400 mm

  • longueur - 1100 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1830 W

  • exposant N - 1.3245

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

6438537867027

Réf. Sonepar

03100786702

Réf. Fournisseur

PPAR334001100L2

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

930 W

hauteur:

400 mm

longueur:

1100 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1830 W

exposant N:

1.3245

Radiateur eau chaude INTEGRA PARADA HP GAUCHE Type 33, horizontal blanc , hauteur 400mm , largeur 1100mm , puissance 1830W