Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 33 400x2000 D - PPAR334002000R2

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 33 400x2000 D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1692 W

  • hauteur - 400 mm

  • longueur - 2000 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 3328 W

  • exposant N - 1.3245

Conditionnement

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537861377

Réf. Sonepar

03100786137

Réf. Fournisseur

PPAR334002000R2

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1692 W

hauteur:

400 mm

longueur:

2000 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

3328 W

exposant N:

1.3245

contenu en eau:

13.4 l

Radiateur eau chaude INTEGRA PARADA HP Type 33, horizontal blanc , hauteur 400mm , largeur 2000mm , puissance 3328W