Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 33 400x2800 G - PPAR334002800L2

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 33 400x2800 G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 2368 W

  • hauteur - 400 mm

  • longueur - 2800 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 4659 W

  • exposant N - 1.3245

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

6438537867164

Réf. Sonepar

03100786716

Réf. Fournisseur

PPAR334002800L2

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

2368 W

hauteur:

400 mm

longueur:

2800 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

4659 W

exposant N:

1.3245

contenu en eau:

18.76 l

Radiateur eau chaude INTEGRA PARADA HP GAUCHE Type 33, horizontal blanc , hauteur 400mm , largeur 2800mm , puissance 4659W