Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 33 400x500 D - PPAR334000500R2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 423 W
hauteur - 400 mm
longueur - 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 832 W
exposant N - 1.3245
Emballage et conditions
12 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
INTEGRA PARADA HP
Voir tous les produits de cette gammeEAN
6438537861186
Réf. Sonepar
03100786118
Réf. Fournisseur
PPAR334000500R2
Réf. Commerciale
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
423 W
hauteur:
400 mm
longueur:
500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
832 W
exposant N:
1.3245