Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 33 500x2200 G - PPAR335002200L2

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 33 500x2200 G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 2220 W

  • hauteur - 500 mm

  • longueur - 2200 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 4387 W

  • exposant N - 1.3331

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

6438537866921

Réf. Sonepar

03100786692

Réf. Fournisseur

PPAR335002200L2

Réf. Commerciale

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

2220 W

hauteur:

500 mm

longueur:

2200 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

4387 W

exposant N:

1.3331

contenu en eau:

18.04 l

Radiateur eau chaude INTEGRA PARADA HP GAUCHE Type 33, horizontal blanc , hauteur 500mm , largeur 2200mm , puissance 4387W