Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 33 600x1800 G - PPAR336001800L2

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 33 600x1800 G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 2094 W

  • hauteur - 600 mm

  • longueur - 1800 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 4156 W

  • exposant N - 1.3417

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

6438537867317

Réf. Sonepar

03100786731

Réf. Fournisseur

PPAR336001800L2

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

2094 W

hauteur:

600 mm

longueur:

1800 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

4156 W

exposant N:

1.3417

contenu en eau:

17.64 l

Radiateur eau chaude INTEGRA PARADA HP GAUCHE Type 33, horizontal blanc , hauteur 600mm , largeur 1800mm , puissance 4156W