Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 33 900x500 G - PPAR339000500L2

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 33 900x500 G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 791 W

  • hauteur - 900 mm

  • longueur - 500 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1586 W

  • exposant N - 1.3612

Conditionnement

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537867508

Réf. Sonepar

03100786750

Réf. Fournisseur

PPAR339000500L2

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

791 W

hauteur:

900 mm

longueur:

500 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1586 W

exposant N:

1.3612

Radiateur eau chaude INTEGRA PARADA HP GAUCHE Type 33, horizontal blanc , hauteur 900mm , largeur 500mm , puissance 1586W