Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 11 400x1000 D - PRAM114001000R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 353 W
type - 11
hauteur - 400 mm
longueur - 1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 680 W
Emballage et conditions
8 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
INTEGRA RAMO HP
Voir tous les produits de cette sérieEAN
6438537556549
Réf. Sonepar
03100755654
Réf. Fournisseur
PRAM114001000R
Réf. Commerciale
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
353 W
type:
11
hauteur:
400 mm
longueur:
1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
680 W
exposant N:
1.2824
contenu en eau:
2.2 l