Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 11 500x1200 G - PRAM115001200L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 513 W
type - 11
hauteur - 500 mm
longueur - 1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 988 W
Emballage et conditions
8 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
INTEGRA RAMO HP GAUCHE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
6438537556891
Réf. Sonepar
03100755689
Réf. Fournisseur
PRAM115001200L
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
513 W
type:
11
hauteur:
500 mm
longueur:
1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
988 W
exposant N:
1.2827
contenu en eau:
3.24 l


