Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 11 600x500 G - PRAM116000500L

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 11 600x500 G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 249 W

  • type - 11

  • hauteur - 600 mm

  • longueur - 500 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 481 W

Emballage et conditions

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

6438537557041

Réf. Sonepar

03100755704

Réf. Fournisseur

PRAM116000500L

Réf. Commerciale

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

249 W

type:

11

hauteur:

600 mm

longueur:

500 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

481 W

exposant N:

1.2831

Radiateur eau chaude INTEGRA RAMO HP GAUCHE Type 11, horizontal blanc , hauteur 600mm , largeur 500mm , puissance 481W