Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 11 600x800 D - PRAM116000800R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 399 W
type - 11
hauteur - 600 mm
longueur - 800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 769 W
Emballage et conditions
8 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
INTEGRA RAMO HP
Voir tous les produits de cette sérieEAN
6438537557096
Réf. Sonepar
03100755709
Réf. Fournisseur
PRAM116000800R
Réf. Commerciale
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
399 W
type:
11
hauteur:
600 mm
longueur:
800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
769 W
exposant N:
1.2831