Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 11 750x1600 G - PRAM117501600L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 958 W
type - 11
hauteur - 750 mm
longueur - 1600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1854 W
Emballage et conditions
8 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
INTEGRA RAMO HP GAUCHE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
6438537571382
Réf. Sonepar
03100757138
Réf. Fournisseur
PRAM117501600L
Réf. Commerciale
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
958 W
type:
11
hauteur:
750 mm
longueur:
1600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1854 W
exposant N:
1.2922
contenu en eau:
6.4 l