Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 21 750x1300 G - PRAM217501300L2

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 21 750x1300 G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1018 W

  • hauteur - 750 mm

  • longueur - 1300 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1996 W

  • exposant N - 1.3169

Emballage et conditions

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

6438537854102

Réf. Sonepar

03100785410

Réf. Fournisseur

PRAM217501300L2

Réf. Commerciale

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1018 W

hauteur:

750 mm

longueur:

1300 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1996 W

exposant N:

1.3169

contenu en eau:

10.79 l

Radiateur eau chaude INTEGRA RAMO HP GAUCHE Type 21, horizontal blanc , hauteur 750mm , largeur 1300mm , puissance 1996W